Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann RAIN PRO 35.1160.01 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Sen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W428832
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1160.01
EAN/GTIN:
     4009816037060
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Regenmesser
Wetter-Station

Features:
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Wettervorhersage mit Symbolen
Luftdrucktendenz
Trendpfeile, Höchst- und Tiefstwerte
Einstellbare Alarmzustände
Lieferumfang:
Inkl. Thermo-Hygrosender + Regenmesser
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Abm. Basisstation:
174 x 33 (84) x 162 mm
Außenluftfeuchte:
10 - 99 %
Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Innenluftfeuchte:
10 - 99 %
Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Niederschlag:
0 - 199,9 mm
Funktionen:
Außentemperatur + Außenluftfeuchte + Datum + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innente
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Abm. Regenmesser:
182 x 121 x 133 mm
Abm. Thermo-/Hygrosensor:
25 (43) x 45 (53) x 125 (135) mm
Gewicht (Station):
269 g
Gewicht (Regenmesser):
215 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
62 g
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, tfa dostmann regenmesser, regenmesser, TFA Dostmann, RAIN PRO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,01*
€ 77,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 60,47*
€ 77,18*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 78,85*
€ 3,50*
ab € 66,71*
€ 85,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3233.01
ab € 18,88*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.