Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32332I6406J081 1 St. MKP-Folienkondensator Steckanschluss 40 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 40mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W430832
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32332I6406J081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Konstruktion:
Metallisierte Polypropylenfolie
Aluminiumdose mit Kunststoffdeckel
Füllmaterial weiches Polyurethanharz

Merkmale:
Selbstheilende Eigenschaften
Niedriger Verlustfaktor
Überdruck-Abschaltsicherung
Sicherheitsklasse S2 nach IEC-60252-1(ed-2) am1
Hoher Isolationswiderstand
EN 60335-1 Konformität auf Anfrage

Anwendungen:
Für allgemeine Sinuswellenanwendungen, hauptsächlich als Motorlauf
Features:
Motoranlauf
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B32332I6406J081
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Gewinde:
M8
Bauart:
Steckanschluss
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
40 µF
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 17,95*
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 17,96*
2 Tage
437
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.