Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065365 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M63 Stahl nicht r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444502
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065365
EAN/GTIN:
     4007685653657
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065365
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, ESSKE-4 63 LT EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,77*
€ 283,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,90*
€ 283,48*
Frei Haus
ab € 248,60*
€ 285,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,3079*
€ 289,9331*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,2415*
€ 322,4115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064195
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.