| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W445842 Herst.-Nr.: 10109876 EAN/GTIN: 4007686106558 |
| |
|
| | |
| Die ESV sind für die Installation der KA-Kästen an der KAbelrinne mit 6mm Löchern geeignet. Passend für Blechstärken von 0,5-1,1mm. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | ESV | Produkt-Art: | Steckerverriegelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kunststoffkiste, Steckerabsperrung, Steckerverriegelung, wiska abzweigdose, euro normbehälter, Wiska, ESV |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,3182* | € 0,4782* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,3199* | € 0,4799* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3232* | € 0,4832* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,3602* | € 0,5402* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,4062* | € 0,5984* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|