Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3769 H Heißluft-Fritteuse 1000W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W453122
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263964
EAN/GTIN:
     4006160639643
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
clatronic friteuse
Fettfrei & lecker - Kartoffelecken, Nuggets, Schnitzel, Steak, Fischstäbchen und vieles mehr - Zuhause frittieren und das ohne Öl und Fett. Mit der Heißluft-Fritteuse FR 3769 H von Clatronic erhalten Sie jederzeit schnell und einfach krosse Speisen zum genießen.
Top Features - Dank des stufenlos regulierbaren Thermostats können Sie die Temperatur (80°C-200°C) individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen 30 Minuten-Timer. Die Kontrollleuchte informiert Sie über den Betriebszustand des Gerätes. Bei Fertigstellung Ihres Gerichts ertönt ein Signalton und verständigt Sie, falls Sie sich mal nicht in der Nähe der Fritteuse aufhalten.
Kapazität - Groß genug um mehrere Personen mit knusprigen und leckeren Pommes zu versorgen. Die FR 3769 H umfasst 1,8 Liter und ist kompakt und handlich.
Reinigung - Der Behälter der Fritteuse ist antihaftbeschichtet und herausnehmbar. Somit ist auch die Reinigung schnell und einfach erledigt. Das Gehäuse können Sie nach jedem Gebrauch leicht mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.
Features:
Geringe Rauch- und Geruchsentwicklung
Kapazität: 1,8 Liter
Stufenlos regelbarer Thermostat (80 °C–200 °C)
30 Minuten-Timer mit Endsignal
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Länge:
260 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
2400 g
Fassungsvermögen:
1.8 l
Leistung (Details):
1000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Clatronic, FR 3769 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,48*
€ 37,78*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 30,42*
€ 37,80*
2
€ 5,00*
ab € 32,15*
€ 39,85*
2
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 41,08*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.