Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W453182 Herst.-Nr.: 263963 EAN/GTIN: 4006160639636 |
| |
|
| | |
| Kompakter Genuss — Lust auf Pommes, Kartoffelecken, Nuggets, Schnitzel, Steak, Fischstäbchen und vieles mehr? Mit der Fritteuse FR 3771 von Clatronic erhalten Sie jederzeit schnell und einfach krosse Speisen zum genießen. Top Features — Dank des stufenlos regulierbaren Thermostats können Sie die Temperatur (130°C-190°C) individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Das Sichtfenster im Deckel ermöglicht Ihnen stets den perfekten Überblick über Ihr Frittiergut. Zwei Griffmulden am Cool-Touch-Gehäuse der FR 3771 unterstützen einen sicheren und einfachen Transport. Zudem punktet die Fritteuse mit einem Geruchs- und Fettdunstfilter sowie Kontrollleuchten zur Information über Temperatur bzw. Betrieb des Gerätes. Kapazität — Groß genug um mehrere Personen mit knusprigen und leckeren Pommes zu versorgen. Die FR 3771 umfasst 2,5 Liter und ist kompakt und handlich. Reinigung — Der Ölbehälter der Fritteuse ist antihaftbeschichtet. So ist auch eine Reinigung nach dem Gebrauch schnell und einfach erledigt. Das Gehäuse können Sie nach jedem Gebrauch leicht mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Features: Kapazität: ca. 2,5 Liter Öl/Fett Ölbehälter (antihaftbeschichtet) Großer Frittierkorb Lieferumfang: Fritteuse + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 203 mm | Länge: | 283 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 291 mm | Gewicht: | 1950 g | Fassungsvermögen: | 2.5 l | Leistung (Details): | 1800 W | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Temperatur: | 190 °C | Produkt-Art: | Fritteuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006160639636, Clatronic, FR 3771 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,30* | € 39,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,21* | € 39,42* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 32,31* | € 40,35* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,23* | € 41,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 51,38* | € 64,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|