Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13169
Artikel-Nr.:
     158-LW1110
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 21035
EAN/GTIN:
     4011166210352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste-Hilfe-Koffer SAN orange mit Füllung nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer SAN groß

Großer Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach DIN 13169

  • das Erste-Hilfe-Material ist im Bedarfsfall leicht zugänglich
  • Koffer aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • plombierbar
  • inkl. Wandhalterung und einer Arretierung

Maße: 31,0 x 13,0 x 21,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: orange

 

Einsatzbereiche: Verwaltungsbetriebe mit 51 - 300 Beschäftigten, Herstellungbetriebe mit 21 - 100 Beschäftigten und Baustellen mit 11 - 50 Beschäftigten


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
Leina-Werke
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
31,0 × 21,0 × 13,0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,45*
€ 45,12*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,42*
€ 45,13*
€ 5,50*
ab € 36,92*
€ 49,72*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 51,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,92*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
REF 20007
ab € 14,53*
Ähnlich
Leina
24000
ab € 10,02*
Ähnlich
Leina
REF 10002
ab € 5,86*
Ähnlich
Leina
REF71004
ab € 2,52*
Ähnlich
Leina
REF 21003
ab € 24,75*
Ähnlich
Leina
REF 71054
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.