Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106113 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M32 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W465012
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106113
EAN/GTIN:
     4007686016871
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung, sowie und Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Der EMV-Kontaktfedereinsatz sorgt durch seine Bauform für eine optimal Kontaktierung von Kabel und Kabeleinführung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106113
Typ:
ESSKV 32 EMV-S
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, ESSKV 32 EMV-S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 162,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 162,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,114*
€ 165,254*
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 165,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,999*
€ 188,269*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,60*
€ 193,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,82*
€ 185,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 154,22*
€ 183,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,85*
€ 175,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,31*
€ 166,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 137,45*
€ 163,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,02*
€ 152,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062186
ab € 0,4478*
Zubehör
Wiska
10064192
ab € 3,3316*
Zubehör
Wiska
10064014
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.