Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064706 ORD-V 16 Dichtring schlagfest, mit Zugentlastung M16 Schwarz (RAL 9005) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466692
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064706
EAN/GTIN:
     4007685647069
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung.
Geeignet für alle metrischen Gewindegrößen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10064706
Typ:
ORD-V 16
Temperaturbereich:
-15 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Dichtring
Größe:
M16
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5666*
€ 0,7277*
100
€ 5,00*
ab € 0,5791*
€ 0,7391*
100
Frei Haus
ab € 0,5964*
€ 0,7664*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6256*
€ 0,7956*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,7363*
€ 0,9485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9485*
€ 1,12872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8985*
€ 1,06922
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8811*
€ 1,04851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8737*
€ 1,0397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8663*
€ 1,0309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.