Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting IMAGEO WiZ Spots 2x5W B 27-65K TW 871951455183100 LED-Deckenleuchte 10W Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W477262
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871951455183100
EAN/GTIN:
     8719514551831
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Smarte WiZ Deckenleuchte mit bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar über die WiZ App
Features:
Smarte Deckenleuchte, steuerbar über die WiZ App oder WiZCLICK
kaltweißes bis warmweißes Licht (2700-6500K) und hohe Farbwiedergabe (CRI größer 90) für lebendige Farben
beim Einschalten sofort hell
dimmbar über WLAN
Lieferumfang:
1x Leuchte
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Tiefe:
105 mm
Höhe:
123 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
620 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Küche + Schlafzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtstrom pro Lichtquelle:
345 lm
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Lichtstrom Gesamt:
690 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Philips Lighting, IMAGEO WiZ Spots 2x5W B 27-65K TW, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 39,04*
€ 53,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,97*
€ 59,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 117,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.