Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail Pendel Lento Hochvolt-Schienensystem-Leuchte URail Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W485672
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96816
EAN/GTIN:
     4000870968161
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Geradlinig, modern und in bestem Design:: das ist die höhenverstellbare URail Pendelleuchte Lento in Schwarz matt. Sie überzeugt durch einen hohen Lumen Output und gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab.
Features:
URail System-Leuchte inkl. Montageanleitung
inklusive LED Leuchtmittel (fest verbaut)
Oberfläche/Farbe: Schwarz matt
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
Dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
1000 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
4130 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Leistung je Leuchtmittel:
41 W
Lichtstrom Gesamt:
4130 lm
Serie:
URail
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Leuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Stromschiene, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Paulmann, URail Pendel Lento, Schienenleuchte, Schienenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,62*
€ 176,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 176,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,70*
€ 178,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,13*
€ 181,26*
€ 8,50*
ab € 159,53*
€ 189,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.