Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-96816
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96816
EAN/GTIN:
     4000870968161
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

URail LED Pendelleuchte LENTO, 100cm, 230V, 42W 2700K 2100lm, dimmbar, Metall, schwarz matt

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: universal
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Pendellänge (kürzbar): 120-150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B: 100∕ 3,7 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: oval
  • Gewicht: 1,638 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Montageart: Systemgebunden
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Adapter
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RLC Müller Paladin 873 030 LED
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-96816
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Größe: Baldachin-L: 39,6 cm
  • Zubehör: Schiene excl
  • Zubehör: Treiber excl
  • Zubehör: Schienenadapter incl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,62*
€ 176,81*
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 176,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,70*
€ 178,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,13*
€ 181,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 159,53*
€ 189,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.