Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10111002 COMBI 304 SWITCH RS/5-1 LG Drehschalter 250V 10A IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W486612
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111002
EAN/GTIN:
     4007686268584
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Serienschalter
Ausschalter
Der COMBI Switch wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie für Außenanwendungen geeignet. Mit dem Einsatz von Kabelverschraubung wird sogar die Schutzart IP67 erreicht.
Der Deckel mit Bajonettverschluss wird mit einer Vierteldrehung zugeschraubt.
Ein Hakenverschluss verhindert unerlaubten Zugang. Öffnen des Deckels mit Hilfe eines Werkzeugs
Zwei außenliegende Befestigungslaschen für die einfache Montage, sowie 4 x M20 kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
82 mm
Breite:
100 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau
Typ:
COMBI 304 SWITCH RS/5-1 LG
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schraubklemme
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
Drehschalter
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, serienschalter grau, serienschalter, serienschalter ip 66, Wiska, COMBI 304 SWITCH RS/5-1 LG, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 38,59*
1
€ 5,46*
ab € 28,48*
€ 38,61*
1
€ 3,90*
ab € 29,25*
€ 39,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,6884*
€ 40,1757*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,8584*
€ 45,1684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.