Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gartenleuchte EC11055 LED 0.08W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W488592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EC11055
EAN/GTIN:
     4064161197166
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Features:
Für den Außeneinsatz
Weiße LED
Dämmerungssensor
Rostfreier Stahl + Kunststoff
Lieferumfang:
Solarleuchte
Erdspieß
Handbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
0.08 W
Höhe:
395 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Schutzart:
IP44
Gewicht:
170 g
Durchmesser:
104 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1.5 lm
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
2 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht, Außendekoleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.