Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 50.616 M/EMV Kabelverschraubung EMV, mit Zugentlastung M16 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W500211
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616 M/EMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
50.616 M/EMV
Typ:
50.616 M/EMV
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
EMV + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 3,10*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,11233*
€ 3,11233*
100
€ 5,95*
ab € 2,78561*
€ 3,31561*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,2407*
€ 3,3666*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.