Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 50.632M Kabelverschraubung mit Zugentlastung M32 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W500571
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.632 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
jacob kabelverschraubung m32 messin...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
50.632 M
Typ:
50.632 M
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
14 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
34 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen jacob, kabelverschraubungen messing, 02050003847124, 02050003909358, Jacob
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 5,18*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3908*
€ 5,1859*
4 Tage
192
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,3097*
25
€ 5,95*
ab € 6,45962*
€ 7,54962*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2086042
ab € 8,4012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.