| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W501481 Herst.-Nr.: BSB300B12 EAN/GTIN: 9120039907215 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.4 mm | Länge: | 2240 mm | Breite: | 12 mm | Passend für Marke: | Holzmann | Passend für Modell: | HBS300J_230V | Produkt-Art: | Bandsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,08* | € 29,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,62* | € 29,40* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 40,46* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|