Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534B1503JC 534B1503JC Präzisions-Potentiometer 10-Gang Mono 2W 50kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W50253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1503JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Sehr kleine Abmessung mit Zentralbefestigung, mechanisch robust, hohe Leistung, lange Lebensdauer und kleines Drehmoment. Sehr hohe Linearität.
Features:
50 kΩ
linear
Lieferumfang:
534B1503JC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19.05 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Durchmesser:
22 mm
Achs-Länge:
20.62 mm
Widerstand:
50 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
5 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
3/8"
Achs-Ø:
6.34 mm
Temperatur-Koeffizient:
20 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
10-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer, Vishay, Stellwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 21,62*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,64*
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 40,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 2,88*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 2,39*
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.