Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Induktiver Näherungsschalter NPN GX-F8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W507861
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-F8B
EAN/GTIN:
     4064161268699
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.4 mm
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Kabellänge:
1.00 m
Typ:
GX-F8B
Schutzart:
IP68
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Kontaktart:
1 Öffner
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Ausführung:
Fronttyp
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,18*
€ 35,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 35,55*
€ 6,90*
ab € 26,04*
€ 38,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 50,21*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,06*
€ 70,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSGXL84
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.