Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Induktiver Näherungsschalter NPN GX-F8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429068-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-F8B
EAN/GTIN:
     4064161268699
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Panasonic Induktiver Näherungsschalter NPN GX-F8B

Induktiver Näherungsschalter, Serie GX

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Fronttyp · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.4 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 8 x 7.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.4 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP68
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Ausführung (Sensoren):
Fronttyp
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
GX-F8B
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
GX-F8B
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv npn, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 02050003968034, 02050003852289, Panasonic, GX-F8B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,84*
€ 36,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,24*
€ 36,20*
€ 6,90*
ab € 25,87*
€ 40,02*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 50,54*
1 Tag
115
€ 14,99*
ab € 33,50*
€ 71,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSGXL84
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.