Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 249FGJS0XB25105KA Präzisions-Potentiometer Mono 1W 1 MΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51521
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJS0XB25105KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage.
Features:
1 MΩ
linear
Lieferumfang:
249FGJS0XB25105KA.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.4 mm
Länge:
12.7 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Breite:
12.7 mm
Typ:
249FGJS0XB25105KA
Achs-Länge:
12.7 mm
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
1 MΩ
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötpins
Achs-Ø:
6.35 mm
Gewinde-Länge:
9.5 mm
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
265 °
Drehwinkel (mechanisch):
295 °
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 17,14*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,15*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 26,31*
€ 36,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 2,86*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 2,39*
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 2,01*
Sonstiges
TRU Components
1557338
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.