Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 01721-22 25mm 1 Zoll Meterware Grau Saugschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W527381
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01721-22
EAN/GTIN:
     4078500172127
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Einfach den vakuumfesten Spiralsaugschlauch in der gewünschten Länge von der Rolle abschneiden. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 25 mm (1") und wird ohne Anschlussstücke und –armaturen angeboten.
Features:
für individuelle Saugschlauchlängen
Hinweise:
Maximal bestellbare Länge in einem Stück 45 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Max. Liefermenge am Stück:
45 m
Schlauch-Innen-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Schlauch-Durchmesser:
1 Zoll
Produkt-Art:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: gardena ansaugschlauch, ansauggarnitur, saugschlauch innen ø25mm, GARDENA, garten-pumpe, saug-schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,15*
15 Tage
180
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,40*
45
pro Meter
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 5,72*
5 Tage
224
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,79*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.