| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W591861 Herst.-Nr.: 20700 EAN/GTIN: 4010384207007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PMR 446-Funkgerät mit hoher Reichweite und vielen Funktionen, geliefert im Komplett-Set bestehend aus zwei Funkgeräten, Akkus und Ladegerät!
Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es bietet neben der Long-Range-Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) vor allem einen beeindruckenden Funktionsumfang: Ein robustes Gehäuse mit IPX2-Schutz, 2 Pilotton-Verfahren (38 CTCSS- u. 83 DCS-Töne sorgen für eine ungestörte Kommunikation), Anrufsignalisierung per Vibrationsalarm u./o. Klingelsignal, VOX- Funktion (mit 3-stufig einstellbarer Empfindlichkeit), LED-Spotlicht (mit SOS-Funktion), Rufton (15 verschiedene Melodien), FM-Radio, Zweikanalüberwachung (Dual Watch), Rauchsperre, Kanalsuchlauf, Tastatursperre, Tastenquittungston, Batteriesparschaltung… Am beleuchteten Display lassen sich alle Einstellungen bequem ablesen. Features: PMR-Funkgeräte 2er Set Inklusive Duo-Ladeschale und 8 Akkus LED-Spotlicht und IPX2-Schutz für den Außeneinsatz Lieferumfang: 2 x Stabo Freecom 700 + Duo-Tischladeschale mit Netzteil + 2 x Gürtelclips + 8 x MiMH-Akkuzellen (1.2 V / 600 mAh) + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 58 mm | Höhe: | 175 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 160 g | Übertragungsart: | Analog | Kanäle: | 8 PMR | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Set: | 2er Set | Produkt-Art: | PMR-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon + VOX + Roger Beep + Scan-Fu |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,21* | € 114,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 91,52* | € 114,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,88* | € 114,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 104,61* | € 130,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,32* | € 138,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|