Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 355400018 Nagelschellen 355400018 Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7mm Grau 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597871
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     355400018
EAN/GTIN:
     4008224449014
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Features:
Grau
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 4 bis 7 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
355400018
Typ:
355400018
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
7 mm
Bündel-Ø (min.):
4 mm
Länge (Stahlnagel):
30 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 21,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,83*
€ 21,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 30,02*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 32,34*
€ 42,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peddinghaus
5039.02.0300
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.