| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W597891 Herst.-Nr.: 355401019 EAN/GTIN: 4008224449021 |
| |
|
| | |
| Features: Grau Nagelschellen
Bündel-Ø-Bereich 7 bis 11 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 30 mm | Herst.-Teilenr.: | 355401019 | Typ: | 355401019 | Halogenfrei: | Nein | Bündel-Ø (max.): | 11 mm | Bündel-Ø (min.): | 7 mm | Länge (Stahlnagel): | 30 mm | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Nagelschellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 8,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,01* | € 16,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,23* | € 16,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 23,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,94* | € 34,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|