Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Backofenlampe 54mm 230V E14 25W EEK G (A - G) Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W603652
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111443
EAN/GTIN:
     4047443469557
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Spezialglühlampe für Backöfen, Grillgeräte, Dampfgargeräte, Wäschetrockner usw.
Features:
Hitzebeständig bis 300° Celsius
Birnchenform
25 W; E 14
Lieferumfang:
Backofenlampe
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Energieverbrauch:
25 kWh/1000h
Länge:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Sockel:
E14
Abstrahlwinkel:
360 °
Gewicht:
19 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
90
Durchmesser:
25 mm
Lebensdauer circa:
1000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2200 K
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Klar
Lichtstrom Gesamt:
80 lm
Temperaturbereich:
300 °C
Produkt-Art:
Backofenlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,42*
3 Tage
2079
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,44*
3 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 2,18*
€ 3,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176644
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00176643
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama
00176641
ab € 14,57*
Ähnlich
Hama
00176640
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00176642
ab € 14,57*
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,31*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,74*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,20*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,58*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,12*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,45*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,16*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.