Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex perfexxion 9720050 Schutzhelm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W609042
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9720050
EAN/GTIN:
     4031101816197
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Der funktionale Schutzhelm uvex perfexxion zeigt sich besonders variabel: Er kann normgerecht sowohl als Industriehelm, Bergsteiger- oder Fahrradhelm eingesetzt werden – sein ergonomisch perfekter Sitz und die optimale Klimatisierung machen das Tragen besonders angenehm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kopfweite (min.):
590 mm
Kopfweite (max.):
630 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schutzhelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, bauschutzhelm weiß, 04031101816197, uvex, perfexxion, schutzausrüstung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,07*
€ 92,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,32*
€ 92,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,36*
€ 93,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,37*
€ 93,91*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 87,52*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.