Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-66472 HCS Universalfugenschneider 32mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W621292
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66472
EAN/GTIN:
     0088381539371
Suchbegriffe:
Fugenschneider
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Sägeblatt-Länge:
55 mm
Material:
HCS
Sägeblatt-Breite:
32 mm
Produkt-Art:
Universalfugenschneider
Weitere Suchbegriffe: fugenschneider makita, fugenschneider, Makita, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 7,38*
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 8,06*
€ 5,00*
ab € 5,77*
€ 8,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,96*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.