Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY UNO 200122 Fingerprint Zugangssystem Aufputz 8.4V IP54 Bluetooth-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W629672
Hersteller:
     EKEY UNO
Herst.-Nr.:
     200122
EAN/GTIN:
     9120068256902
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk in Schwarz, für Nuki, ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerbildern mittels eines Flächensensors. Bis zu 200 Finger bzw. 20 User sind speicherbar. Der ekey uno Fingerprint dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Türen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey uno Fingerprint ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Mauerwerk im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
Features:
ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk in Schwarz
Für Nuki
Lieferumfang:
Fingerprint + Steckernetzteil + Montagematerial + Anleitung + Akku.
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
115 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
53 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
0.55 kg
Montageart:
Aufputz
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
200
Betriebsspannung:
8.4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme:
110 mA
Produkt-Art:
Fingerprint Zugangssystem
Besonderheiten:
Bluetooth-fähig
Auslösung durch:
Fingerabdruck
Weitere Suchbegriffe: Fingerprint Zugangskontrolle, Fingerscanner, fingerprint scanner, 09120068256902, EKEY UNO, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 202,43*
€ 275,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,35*
€ 275,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.