| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W630292 Herst.-Nr.: 12261010 EAN/GTIN: 4018754286379 |
| |
|
| | |
| · umschaltbar · 80 Zähne · mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · mit 2-Komponentengriff · Griffhebel nach oben und unten um ca. 90° schwenkbar, einrastend und arretierend in folgenden Stellungen: · gerade · 30° nach oben · 60° nach oben · 30° nach unten · Lösen der Arretierung durch Schubknopf im Griffbereich · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° · FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung · DIN 3122/ISO 3315 · DBGM Features: umschaltbar 80 Zähne mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung mit 2-Komponentengriff Griffhebel nach oben und unten um ca. 90° schwenkbar, einrastend und arretierend in folgenden Stellungen: gerade 30° nach oben 60° nach oben 30° nach unten Lösen der Arretierung durch Schubknopf im Griffbereich für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5° FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung DIN 3122/ISO 3315 DBGM Lieferumfang: 1x Nr. 452QR, Feinzahn-Gelenkknarre Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 g | Anzahl Zähne: | 80 | Abtrieb: | 3/8" (10 mm) | Material: | Chrom-Stahllegierung | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Umschaltknarre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,51* | € 75,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,23* | € 75,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,65* | € 76,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,17* | € 77,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,04* | € 82,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|