Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 375.000 Anschlussleitung Schwarz 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W631461
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     375.000
EAN/GTIN:
     4016514011704
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
anschlussleitung
Stromzuleitung für Bachmann FACILITY SOLUTIONS.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
GST18 Buchse Wieland
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Wieland
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,44*
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,70*
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 8,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.