Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.3510 Bündel-Ø-Bereich 3mm (max) Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W634281
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.3510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050004547696
02050004550672
Kash
Klebesockel

Features:
Klar, Transparent
Saugnapf

Bündel-Ø-Bereich 3 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 20 mm x 35 mm
Herst.-Teilenr.:
1.1.3510
Typ:
1.1.3510
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
3 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Klar + Transparent
Produkt-Art:
Saugnapf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,54*
1 Tag
125
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,57*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 3,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
Kash
1.6.M4-WH
ab € 0,44*
Sonstiges
Kash
11S016
ab € 0,24*
Sonstiges
Kash
11S017
ab € 0,25*
Sonstiges
Kash
11S031
ab € 1,99*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.