Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.3005 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     615-W634311
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.3005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050004547870
02050004550962
Kash
Klebesockel

Features:
Klar, Transparent
Saugnapf

Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 15 mm x 30 mm
Herst.-Teilenr.:
1.1.3005
Typ:
1.1.3005
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
8 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Klar + Transparent
Produkt-Art:
Saugnapf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,45*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,47*
2 Tage
86
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
Kash
1.6.M4-WH
ab € 0,44*
Sonstiges
Kash
11S016
ab € 0,30*
Sonstiges
Kash
11S017
ab € 0,31*
Sonstiges
Kash
11S031
ab € 2,17*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.