Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.5005 Bündel-Ø-Bereich 2.30mm (max) Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W634371
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kash
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Kabelhalter mit Kleber

Features:
Klar, Transparent
Saugnapf

Bündel-Ø-Bereich 2.30 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 20 mm x 50 mm
Herst.-Teilenr.:
1.1.5005
Typ:
1.1.5005
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
2.30 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Klar + Transparent
Produkt-Art:
Saugnapf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,78*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,79*
7 Tage
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 24,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,39*
Sonstiges
Kash
1.6.M4-WH
ab € 0,43*
Sonstiges
Kash
11S016
ab € 0,47*
Sonstiges
Kash
11S017
ab € 0,46*
Sonstiges
Kash
11S031
ab € 2,63*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.