Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 9960970 Gartensack 160l Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W63579
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     9960970
EAN/GTIN:
     4004849960972
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Features:
Volumen 160 Liter
Mit 3 Tragegriffen
Weitere Informationen:
Höhe:
680 mm
Farbe:
grün
Durchmesser:
550 mm
Fassungsvermögen:
160 l
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Produkt-Art:
Gartensack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,24*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,26*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 17,08*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 18,14*
€ 25,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.