Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 54 KK 5 03280005 1/2" (12.5 mm) Schraubendrehereinsatz 5mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W643942
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03280005
EAN/GTIN:
     4018754007332
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
· mit Kugelkopf · zum Betätigen von Innensechskantschrauben · Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
mit Kugelkopf
zum Betätigen von Innensechskantschrauben
Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 54 KK 5, INHEX-Einsatz
Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Schraubendrehereinsatz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,72*
€ 11,60*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 11,68*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 11,74*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,98*
€ 11,94*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03310008
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.