| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W645702 Herst.-Nr.: 02020012 EAN/GTIN: 4018754002184 |
| |
|
| | |
| · lang · DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M · HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt Features: lang DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 46 12, Steckschlüsseleinsatz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57 g | Abtrieb: | Doppelsechskant | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 04018754002184, Stahlwille, 46 12, Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,91* | € 13,53* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,98* | € 13,54* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,33* | € 15,16* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,69* | € 15,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,25* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|