| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W669942 Herst.-Nr.: 96838782 EAN/GTIN: 4018754222179 |
| |
|
| | |
| · Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert · Alle Vorteile auf einen Blick: · Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. · Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug.· 175 x 350 x 40 mm · 18-teilig Features: Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert Alle Vorteile auf einen Blick: Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten. Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug. 175 x 350 x 40 mm 18-teilig Lieferumfang: 1x Nr. TCS 54/54TX/18, Steckschlüsseleinsatz i.TCS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1665 g | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten stahlwille, knarrenkasten, 04018754222179, Stahlwille, TCS 54/54TX/18, Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,19* | € 193,68* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,47* | € 194,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,67* | € 203,26* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,18* | € 203,48* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 168,81* | € 203,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|