Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9920756 BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679602
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9920756
EAN/GTIN:
     4064161198347
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Herst.-Teilenr.:
TC-9920756
Typ:
TC-9920756
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PTFE
Kabel-Ø:
3.9 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Anschluss:
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Impedanz:
50 Ω
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564884, 02050004874297
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
764
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000-1
ab € 1,11*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,91*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,33*
Sonstiges
TRU Components
TC-10357424
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.