Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 41171919 17 19 GEWINKELT Ringratschenmaulschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W685532
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171919
EAN/GTIN:
     4018754239245
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
· umschaltbar · mit Doppelsechskant · 72 Zähne · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5° · Ringseite 15° abgewinkelt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
umschaltbar
mit Doppelsechskant
72 Zähne
für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°
Ringseite 15° abgewinkelt
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 17 SW 19 RATSCHEN-RINGMAULSCHLUESSEL, Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
Produkt-Art:
Ringratschenmaulschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,43*
€ 23,57*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 18,53*
€ 23,58*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 23,69*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 18,82*
€ 23,96*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 18,96*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821444
ab € 8,95*
Ähnlich
Stahlwille
41171818
ab € 17,61*
Ähnlich
Stahlwille
96411712
ab € 151,41*
Ähnlich
Stahlwille
96411705
ab € 64,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.