Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 40433436 10A 9/16 X 5/8 Doppel-Maulschlüssel 5/8" - 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W687302
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40433436
EAN/GTIN:
     4018754019779
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
· Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Features:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Lieferumfang:
1x Nr. 10 A 9/16 X 5/8, Doppelmaulschlüssel MOTOR
Weitere Informationen:
Gewicht:
96 g
Steckschlüssel (Zoll):
9/16" + 5/8"
Schlüsselweite:
9/16" + 5/8"
Material:
Chrom-Stahllegierung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,23*
1 Tag
43
10
€ 5,45*
ab € 6,32*
€ 8,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 8,77*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,87*
1
€ 9,80*
ab € 6,19*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.