| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W688972 Herst.-Nr.: 47523001 EAN/GTIN: 4018754283095 |
| |
|
| | |
| · Phillips-Recess® · DIN ISO 2380 Features: Phillips-Recess® DIN ISO 2380 Lieferumfang: 1x Nr. 4752 1 ELEKTRONIK-KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER, Kreuzschlitzschraubendreher Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24 g | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | 1 | Klingen-Ø: | 4.5 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, 04018754283095, Stahlwille, 4752 1 ELEKTRONIK-KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 4,08* | € 5,79* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 5,88* | | | | | 28 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,92* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,12* | € 6,07* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 6,45* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|