Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W694272 Herst.-Nr.: 43690 EAN/GTIN: 4010995436902 |
| |
|
| | |
| Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm. Features: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone Lieferumfang: 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Sechskant-Steckschlüssel 5,0 mm x 60 mm (43690) Weitere Informationen: | | Höhe: | 17 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 17 mm | Gewicht: | 26 g | Abtrieb: | Sechskant | Größe: | 5 mm | Anwendungsbereich: | ESD | Klingenlänge: | 60 mm | Griff-Ø: | 18 mm | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, sechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, 04010995436902, Wiha, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,68* | € 12,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,24* | € 14,79* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,76* | € 15,03* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,47* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|