Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten 8517 Grillbesteck Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W714641
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8517
EAN/GTIN:
     4011964085176
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
grillbesteck tepro
grill besteck
Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.
Features:
Material Edelstahl
Ergonomisch geformter Griff
Länge: ca. 44,5 cm
Lieferumfang:
Grillzange.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 cm
Länge:
44.5 cm
Farbe:
grau
Breite:
5 cm
Gewicht:
330 g
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Grillbesteck
Weitere Suchbegriffe: 04011964085176, tepro Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.