Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein 63502174230 HSS Kreissägeblatt 85mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W744201
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502174230
EAN/GTIN:
     4014586389547
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeugen im Markt. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Material:
HSS
Werkzeugaufnahme:
SL
Material-Eignung:
Blech + Kunststoff + Holz + Buntmetalle
Passend für Marke:
Fein + Makita + Bosch + Milwaukee + Metabo
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, fein kreissägeblatt 85mm, handkreissägeblatt, handkreissägeblatt 85mm, Fein, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 184,43*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,39*
€ 184,44*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 188,98*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 196,11*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 197,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,43*
€ 219,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,78*
€ 210,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 152,28*
€ 181,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,83*
€ 169,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,80*
€ 162,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,96*
€ 155,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.