| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W74762 Herst.-Nr.: 6-820 EAN/GTIN: 4250838508094 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 8 Stiftschlüssel 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 mm.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metrisch | Material: | Spezialstahl | Mengenangaben: | 8teilig | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 5.5 + 6 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 8,04* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,45* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|