Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 6 Klingenlänge: 65mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74924
Herst.-Nr.:
     6-981
EAN/GTIN:
     4250838508780
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt + gehärtet + phosphatiert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 6
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenlänge:
65 mm
Griff-Ø:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,26*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,27*
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,45*
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 8,87*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.