Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR AX8 Wärmebildkamera -10 bis 150°C 80 x 60 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W784871
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     71201-0101
EAN/GTIN:
     4743254001725
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Temperaturmessumformer
AX8 vereint Wärmebild- und Tageslichtkamera in einem kleinen und preisgünstigen Gehäuse. Dieser Sensor sorgt für kontinuierliche Temperaturüberwachung und Alarmierung; eine unterbrechungsfreie Zustandsüberwachung wichtiger elektrischer und mechanischer Betriebsmittel ist damit gewährleistet. AX8 sorgt für die frühzeitige Erkennung temperaturabhängiger Probleme in elektrischen und mechanischen Anlagen und ist somit der ideale Temperatursensor für kontinuierliche Zustandsüberwachung und Brandschutz bei Schaltschränken, Verarbeitungs- und Fertigungsanlagen, Rechenzentren, Massentransporteinrichtungen, Kraftwerken und Speicheranlagen.
Features:
Geringe Abmessungen (95x 25 x 54 mm)
Temperaturmessbereich -10 bis 150 °C
80 x 60 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 100 mK
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Anwenderdokumentation CD -ROM.
Hinweise:
Netzteil und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
95 mm
Breite:
25 mm
Display:
640 x 320 Pixel
Typ:
AX8
Optik:
48° x 37°
Thermische Empfindlichkeit:
100 mK
Fokussierung:
Fix-Fokus
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Bolometermatrix:
80 x 60 Pixel
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, flir infrarotkameras, infrarotkamera, FLIR, AX8, 893-8489
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.034,53*
€ 1.182,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.061,76*
€ 1.182,57*
Frei Haus
ab € 1.093,99*
€ 1.209,20*
Frei Haus
ab € 1.067,33*
€ 1.222,05*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.374,78*
€ 1.501,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,56*
€ 1.407,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,46*
€ 1.382,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.149,90*
€ 1.368,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,26*
€ 1.306,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,62*
€ 1.263,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,53*
€ 1.231,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
T198821
ab € 115,03*
Zubehör
FLIR Systems
T128391ACC
ab € 67,68*
Zubehör
FLIR Systems
W784331
ab € 67,65*
Zubehör
FLIR Systems
W784311
ab € 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.