Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 650 Quarz Wanduhr 26cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79963
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 650
EAN/GTIN:
     4029665006505
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Analoge Quarz-Wanduhr mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit auf 2 separaten Anzeigen.
Features:
Innentemperatur (analog)
Luftfeuchtigkeit (analog)
Uhrendurchmesser 26 cm
Lieferumfang:
Uhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
26 cm
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Silber
Funktionen:
Innentemperatur + Innenluftfeuchte
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, hygrometer, 04029665006505, Techno Line
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
2
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 19,66*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.