Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670mA VC-1964911 VC-12348730 Ausgänge Induktionslade-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W804182
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12348730
EAN/GTIN:
     4064161195834
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Schluss mit Ladekabelgewirr
Welches war noch das richtige Ladegerät? Und welches Kabelende gehört zu welchem Anschluss? Eine unüberschaubare Anzahl von verschiedenen Steckern und Ladegeräten hat das Vorhandensein mehrerer Smartphones in einem Haushalt zu einer echten Herausforderung gemacht. Hier sorgt die Induktions-Ladestation VC-1964911 für Ordnung: Sie ist mit einer Vielzahl von Handys kompatibel und macht kabelgebundene Ladegeräte überflüssig.
Energieeffizient und sicher
Unter dem großen Auflagebereich sind drei Induktionsspulen angebracht, die mit einer Leistung von 15 W schnelles Laden ermöglichen. Und das dank Qi-Zertifizierung mit hoher Energieeffizienz und Sicherheit: Um Schäden an Telefonen und der Ladestation zu vermeiden, verfügt die Ladestation sowohl über Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz als auch über eine Fremdkörpererkennung. Der Ladevorgang wird also automatisch unterbunden bzw. gar nicht erst gestartet, sollte sich zum Beispiel ein Schlüssel oder ein Geldbeutel mit Kreditkarten auf der Ladefläche befinden. Betrieben wird das Induktionsladegerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
Features:
Qi-zertifiziertes kabelloses Laden
Großer Ladebereich (172 mm x 96 mm) mit drei Induktionsspulen
15 W, schnelles kabelloses Laden
Lieferumfang:
Kabelloses Ladegerät
USB-A zu USB-C™ Kabel (ca. 1 m)
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
195 mm
Qi Zertifizierungs-ID:
13771
Farbe:
schwarz
Breite:
105 mm
Gewicht:
245 g
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ladestrom (max.):
1670 mA
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,65*
€ 28,86*
€ 3,50*
ab € 20,55*
€ 28,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.